BC-81008 バンジーコード ユタカメイク 39553561 BC-81008 バンジーコード ユタカメイク 39553561 BC-81008 バンジーコード ユタカメイク 39553561 BC-81008 バンジーコード ユタカメイク 39553561

バンジーコード

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39553561 品番 BC-81008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
マリンブルー 標準幅(mm)8 長さ(m)1 材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 用途荷物の仮留め、固定等。 仕様両端フック トラスコ品番367-5238 質量(g)91 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムの伸長限度:元の長さの1.7倍以内でのご使用をお守り下さい。
※金具部分の仕様は各品番により異なります。各品番の画像をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149886
2025-02-01
用途:
荷崩れ防止
サービス業

荷物を台車にのせて運ぶ時に使用していますが、伸び過ぎずちょうど良い感じです。

対象商品:
39553586
2024-02-11
用途:
自転車による買い物
サービス業

自転車による週一の買い物で、荷物を荷台に縛り付けるのに使用。約4年ほど使用して、ゴムの張力がほぼゼロになり交換しましたが、この価格でこれだけ使えれば十分な耐久性があると思います

対象商品:
60848183
2023-11-27
用途:
保護シートを固定する際に多用。

シートの固定や車載物の固定に活用している。
あくまでバンジーコードは中軽量物に使用し、重量物・大型貨物には通常のラッシングベルトなどを使用するほうが良い。

対象商品:
35149877
2022-10-14
用途:
荷物をフレームに留め付ける時に使用する。
サービス業

伸びがあるが、重量物を固定する場合には向かず、軽量のものか重量を負担しない場合に使用するのが適当である。

2人が参考にしています
対象商品:
54923016
2021-07-30
用途:
車のシートカバーの固定
サービス業

伸縮とも問題ありません。値段も手ごろで非常にたすかります。

1人が参考にしています
対象商品:
54922928
2021-12-17
用途:
会社の倉庫片付けにしようしました。
有限会社丸幸左官工業 様 (建設業・工事業)

伸縮が思ったよりなくて短く感じました。次回購入する時は長めに買います、ものとしては丈夫で最高だとかんじてます。

対象商品:
86323063
2021-07-23
用途:
脚立の固定
その他業種

脚立を保管時に、固定しておくため購入しました。
外に保管しているので、強風時安心です。

対象商品:
35149886
2020-03-07
用途:
工場内に資材を立てかけるときの補強

伸縮性があるので自由がきいて使いやすい。
安全性も向上致しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする