ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
スタンドカラー半袖シャツ 33302
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39553868
品番
33302-99
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
程よいピッチのストライプでコーディネートしやすい柄です。
素材にハリがありシワになりにくく、耐久性もあるので清潔感が長持ちします。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
107
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
40