スタンドカラー半袖シャツ 33302

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39553895 品番 33302-99
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

程よいピッチのストライプでコーディネートしやすい柄です。
素材にハリがありシワになりにくく、耐久性もあるので清潔感が長持ちします。

サイズ3L 混率(%)ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 機能家庭洗濯可 バスト(cm)123 色番99 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする