強力玉巻紐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39553954 品番 M1645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

3本撚りで強度があり結束しやすいタイプです。

太さ(Φmm)1 長さ(m)250 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)180 用途書類等のくくり紐や結束等。 トラスコ品番367-5955 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39553945
2016-08-29
用途:
汎用
ヒヌマコンピューターインク 様

いろいろな固定用に使ってます。

対象商品:
39553963
2013-03-25
用途:
手芸

近くのDIY店で在庫切れの同品が、いつまで待っても入荷が無い為に、インターネットで検索したら同サイトが見つかった。購入した商品はDIY店のもの(¥400/150m)に比べて250mであるが結果的に割安となる。MonotaROは、送料無料となる¥3,000以上のものを効率よく利用すると大変メリットが出る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする