石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PPロープ
マイカロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39553981
品番
MLP7A
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
用途
一般包装用。
トラスコ品番
375-0558