ボタンダウン半袖シャツ 33301

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39553983 品番 33301-28
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

織りの持ち味を生かしたシャープなストライプシャツ。
品の良いカジュアル感が好印象のストライプ。
カラーやスタイルをお好みでチョイスして。

サイズM 混率(%)ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)78 機能家庭洗濯可 バスト(cm)107 色番28 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする