ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ボタンダウン半袖シャツ 33301
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39553999
品番
33301-28
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
織りの持ち味を生かしたシャープなストライプシャツ。
品の良いカジュアル感が好印象のストライプ。
カラーやスタイルをお好みでチョイスして。
色
赤
サイズ
L
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
112
色番
28
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
42