TPP-125 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO 39554033 TPP-125 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO 39554033 TPP-125 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO 39554033 TPP-125 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO 39554033

台付ポリプロンピレンロープ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39554033 品番 TPP-125
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。
繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。

太さ(Φmm)12 長さ(m)5 材質ポリプロピレン 質量(g)395 包装形態ビニタイ止め 用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。 トラスコ品番363-1729
注意
※台付ロープは固定用、結束用、引張用ロープのため、玉掛作業の荷の吊り上げ吊り下げには使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39554051
2024-04-05
用途:
荷揚げ作業
土田制御 様

ワイヤーロープと違って柔らかくとても使いやすいです。
これは私の友人が持っていたので使ってみました。
私もすぐに購入を決めました。
他に1mの物もあるようですが、これが一番良いように思います。
つり上げる物によって3mの長さがあると便利かなと思います。
また必要な時購入したいと思っています。

対象商品:
39554042
2022-02-27
用途:
玉掛け
製造業

そんなに重量物ではないのですが、作業性が良く問題なく作業ができました。

対象商品:
39554042
2015-10-22
用途:
部品の吊り上げ

一人で持ち上げられる程度の物を吊るのに強度は考慮して使い勝手が良く便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする