ゴミカバーネット

(16件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39554094 品番 B-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。

グリーン 質量(g)680 トラスコ品番367-5181 長さ(m)2 用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。 仕様無結ネット(ラッセル織) 材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン) 幅(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39554094
2021-11-06
用途:
レタス収穫後の運搬時。
農・林・水産業

露地野菜農家です、レタスの収穫に、野菜コンテナが16個載るパレットを
使用し、軽トラックで家まで運搬時に((+_+))レタスが落ちるのです
ゴミカバーネットを かけて運搬するとレタスのこぼれ落ちがなくなりました。

対象商品:
39554112
2017-12-07
用途:
工場倉庫入口(防鳥対策)
株式会社富岡食品 様

周囲に鉛が入っているため丈夫で、形状が安定している。低価格でありがたい。

対象商品:
39554103
2017-09-22
用途:
カラス・猫よけに
公益財団法人住吉名勝保存会 様 (サービス業)

丈夫で長持ちしそうで良い、ひもがついてたらベスト!

対象商品:
39554112
2017-01-20
用途:
産廃用 2tコンテナの箱に被せて飛散防止として使用
建設業・工事業

サイズ的にちょうど良い大きさでした。周囲のウェートの重さも適正でした。

対象商品:
39554103
2019-02-19
用途:
ゴミ集積所のカバー
藤和シティ理事会 様 (不動産業)

ゴミ集積所のカラスよけのカバーとしてふつうに使えます

対象商品:
39554112
2016-07-07
用途:
ゴミステーションのガバー
建設業・工事業

やわらかくて扱いやすいです。サイズの種類がもう少しあると、なおいいです。

対象商品:
39554103
2020-04-06
用途:
家庭用可燃ごみ置き場の鳥よけ

ゴミ回収が戸別回収ですので、ゴミ袋が多くても45リットル袋で2〜3袋です。
少し大きいです。
出来ればゴミ袋何個分を覆える等の表示が欲しいです。

対象商品:
39554094
2019-12-03
用途:
収集した一般ゴミのカラスよけ
株式会社香川ダイハツモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回はゴミの山に上から被せる目的ではなく、カーテンのように吊るしてゴミ捨てスペースを仕切ろうと思い購入してみたのですが、網の部分と周囲の重り入りロープとの合わせ部分が、場所によって網の方にシワが寄って折り重なったまま縫われていたので、想像してたような2m×2mの正方形にはなりませんでした。その結果イメージ通りにはならず少し残念でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする