曜日別特売
B-84 ゴミカバーネット ユタカメイク 39554112

B-84 ゴミカバーネット ユタカメイク 39554112
B-84 ゴミカバーネット ユタカメイク 39554112

ゴミカバーネット

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)4
内容量1枚注文コード39554112品番B-84
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。

用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。グリーン質量(g)1300トラスコ品番367-5203長さ(m)4仕様無結ネット(ラッセル織)材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)幅(m)2RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39554094
2021-11-06
用途: レタス収穫後の運搬時。
農・林・水産業

露地野菜農家です、レタスの収穫に、野菜コンテナが16個載るパレットを
使用し、軽トラックで家まで運搬時に((+_+))レタスが落ちるのです
ゴミカバーネットを かけて運搬するとレタスのこぼれ落ちがなくなりました。

対象商品 : 39554112
2017-12-07
用途: 工場倉庫入口(防鳥対策)
株式会社富岡食品

周囲に鉛が入っているため丈夫で、形状が安定している。低価格でありがたい。

対象商品 : 39554103
2017-09-22
用途: カラス・猫よけに
公益財団法人住吉名勝保存会サービス業

丈夫で長持ちしそうで良い、ひもがついてたらベスト!

対象商品 : 39554112
2017-01-20
用途: 産廃用 2tコンテナの箱に被せて飛散防止として使用
建設業・工事業

サイズ的にちょうど良い大きさでした。周囲のウェートの重さも適正でした。

対象商品 : 39554103
2019-02-19
用途: ゴミ集積所のカバー
藤和シティ理事会不動産業

ゴミ集積所のカラスよけのカバーとしてふつうに使えます

対象商品 : 39554112
2016-07-07
用途: ゴミステーションのガバー
建設業・工事業

やわらかくて扱いやすいです。サイズの種類がもう少しあると、なおいいです。

対象商品 : 39554103
2020-04-06
用途: 家庭用可燃ごみ置き場の鳥よけ

ゴミ回収が戸別回収ですので、ゴミ袋が多くても45リットル袋で2~3袋です。
少し大きいです。
出来ればゴミ袋何個分を覆える等の表示が欲しいです。

対象商品 : 39554094
2019-12-03
用途: 収集した一般ゴミのカラスよけ
株式会社香川ダイハツモータース自動車・二輪車・自転車関連業

今回はゴミの山に上から被せる目的ではなく、カーテンのように吊るしてゴミ捨てスペースを仕切ろうと思い購入してみたのですが、網の部分と周囲の重り入りロープとの合わせ部分が、場所によって網の方にシワが寄って折り重なったまま縫われていたので、想像してたような2m×2mの正方形にはなりませんでした。その結果イメージ通りにはならず少し残念でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする