曜日別特売
B81 万能ネット ユタカメイク 39554146

B81 万能ネット ユタカメイク 39554146
B81 万能ネット ユタカメイク 39554146
B81 万能ネット ユタカメイク 39554146

万能ネット

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
幅(m)2
内容量1枚注文コード39554146品番B81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。

用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。幅(m)2長さ(m)2グリーン材質ポリエチレン(PE)目合い(mm)25仕様無結ネット(ラッセル織)トラスコ品番367-5173質量(g)580糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39554137
2023-11-13
用途: 床下の通気口の動物除け
アドボックス株式会社その他業種

高さが50cmで良かったので、半分に切って使用した

1が参考にしています
対象商品 : 39554121
2023-07-15
用途: ごみ集積場の柵

ごみ集積場にゴミが溢れそうなのでネットを使用してくい止める措置のため購入
ネットのサイズも1m×2mと加工せずに設置出来ました。

対象商品 : 39554146
2023-02-02
用途: 実験室の備品棚の落下防止
新電元工業株式会社製造業

実験室の備品棚の落下防止に購入しました。丈夫なので、切って使ってもほつれないので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39554121
2022-06-21
用途: 猫除け
卸売・小売業

ガレージの猫侵入防止に使います。
耐候も良く、勿論雨にも問題なしで重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 39554121
2022-09-22
用途: 庭の土流れ防止
有限会社エコルート卸売・小売業

丈夫で、軽くて、長年の耐久をを期待!!!!!!!!

対象商品 : 39554146
2021-09-05
用途: ゴミネット
教育・研究機関

ゴミネットとして購入しました。網目は荒いですが、何重かになっているのでしっかりしています。しっかりしているため、畳めなくて小さくして保管するのは困難です。使い込んだら柔らかくなるのかもしれません。

対象商品 : 39554146
2021-04-29
用途: 作業場所に、小動物の入り込み防止
種田冷機建設業・工事業

良い製品ですが、縦糸 横糸の大きさが同じ太さが良い 諸所価格が高くても

対象商品 : 39554121
2020-10-20
用途: ベランダの日よけに使いました。
その他業種

とてもしっかりしたネットで真夏にベランダに日除けをつるすのに購入しました。
耐久性は抜群でかなり長持ちしそうです。このネットに来年はあさがをとか植物をはわすつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする