ユタカメイク
ユタカメイクの カラーコーン・区画用品
ユタカメイクの 区画ロープ
ユタカメイクの トラロープ
カットロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39554155
品番
A-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
ロープ長さ(m)
10
ロープ径(Φmm)
6
用途
立入禁止・危険区域の表示。
トラスコ品番
367-4584
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.15
色
黄/黒
タイプ
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応