YEB-930 標識ロープ ユタカメイク 39554225 YEB-930 標識ロープ ユタカメイク 39554225 YEB-930 標識ロープ ユタカメイク 39554225

標識ロープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39554225 品番 YEB-930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。

ロープ長さ(m)30 ロープ径(Φmm)8 用途立入禁止・危険区域の表示。 トラスコ品番367-8172 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)0.84 黄/黒 タイプ3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39554225
2023-12-11
用途:
土のう袋を収容するメッシュパレットのカバーの押さえ
製造業

目的にマッチしたもので特段の問題なく使用している。

対象商品:
39554225
2020-08-16
用途:
侵入禁止

無断侵入防止から、入り口に、杭打ち、ロープを張り巡らせた。

対象商品:
39554207
2018-10-11
用途:
車載用品として必需品!
その他業種

荷物を縛るのもいいが、緊急用のタイヤチェーン用として常備。安いし何かと便利なので持っておくといいですよ!

2人が参考にしています
対象商品:
39554182
2020-05-25
用途:
仮仕切りに使用
瀧本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20mでこの価格なので期待ほどではないがロープの縒りがあまいので巻が戻ってくる。長時間使用と引っ張り強度は期待できない。

1人が参考にしています
対象商品:
39554207
2017-02-23
用途:
工場内で
関西ペイント株式会社 様

他で探していたのですが、量もたくさん、金額も高く、こちらの商品は少ない量で購入でき、価格も激安です。

対象商品:
39554182
2016-07-22
用途:
駐車場のライン

色あいが濃いので分かりやすい。

対象商品:
39554225
2017-08-28
用途:
安い
株式会社ライン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

結界に使用していますがチェーンもそうですが値段以上のものですので~ログで購入しても問題ないです。

対象商品:
39554182
2015-09-11
用途:
危険地帯の縄張り
奥村電気管理事務所 様

問題なく使用できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする