ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
KPメーターパックロープ (3つ打タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39554243
品番
KMP6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせるためにエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
緑の糸印が約1m間隔に入っています。
箱入りの為、ロープが汚れません。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄
種類
3ツ打ち
包装形態
箱
用途
荷役、各種結束など。
トラスコ品番
367-5777
質量(g)
3800
RoHS指令(10物質対応)
対応