ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
KPメーターパックロープ (3つ打タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39554252
品番
KMP9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせるためにエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
緑の糸印が約1m間隔に入っています。
箱入りの為、ロープが汚れません。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄
種類
3ツ打ち
包装形態
箱
用途
荷役、各種結束など。
トラスコ品番
367-5785
質量(g)
7800
RoHS指令(10物質対応)
対応