KPロープ (3つ打タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39554304 品番 RK-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。

太さ(Φmm)5 長さ(m)200 材質KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚) 種類3ツ打 包装形態ドラム巻 用途一般作業等の各種結束。 トラスコ品番370-8802 質量(g)3110 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35318026
2018-10-18
用途:
荷物の固定や雑用に使用
近藤マリンサービス 様

ホームセンターよりちょっと高いけどこれだけ買いに行くのも面倒なので注文しました。ユタカメイクなので大丈夫でしょう・・

対象商品:
86327403
2017-09-26
用途:
ホース、ケーブルなどの整理他
建設業・工事業

ちょうど良い太さで丈夫なので、ホースの固縛などに使いやすい。

対象商品:
35317992
2015-02-13
用途:
吊棚の固定

適度に硬さもあり使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする