ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
イタリアン七分袖カラーシャツ 34201
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39554717
品番
34201-28
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
織りの持ち味を生かしたシャープなストライプシャツ。
品の良いカジュアル感が好印象のストライプ。
カラーやスタイルをお好みでチョイスして。
色
赤
サイズ
13
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
65
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
106
色番
28
グリーン購入法
適合
性別
女性用