曜日別特売
TT-58 ゴムロープ(両端2本線カギフック) ユタカメイク 39554785

 

TT-58 ゴムロープ(両端2本線カギフック) ユタカメイク 39554785
TT-58 ゴムロープ(両端2本線カギフック) ユタカメイク 39554785
TT-58 ゴムロープ(両端2本線カギフック) ユタカメイク 39554785
TT-58 ゴムロープ(両端2本線カギフック) ユタカメイク 39554785

ゴムロープ(両端2本線カギフック)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
長さ(m)0.3
内容量1本注文コード39554785品番TT-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

両端にフックがあり、ゴムは伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。

用途
各種荷押さえやシート張りなど
幅(mm)20長さ(m)0.3厚さ(mm)約1.5~2.5材質再利用タイヤチューブ、スチール仕様両端2本線カギフックトラスコ品番367-7907ブラック高さ(mm)30質量(g)30包装形態縦(mm)320横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状が一定していない部分があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86322896
2024-01-31
用途: ブルーしーとの固定
運輸・通信業

屋外でパレットを引き、荷物を保管しています。
雨に濡らしたくないのでブルーシートをかけ、ゴムロープで固定しています。
今までは紐をはとめに通しながら固定していましたが、飛躍的に簡単になり且つ、確実に固定が出来るようになりました。

対象商品 : 39554751
2021-02-15
用途: ビニールシートをしばる
その他業種

ビニールシートカバーのばたつき防止として購入。先端のフックが便利で問題なく使用している。とても良いです。

対象商品 : 39554733
2014-10-10
用途: 脚立足場における足場板の固定。

ホームセンターで購入するよりも安くて良かったです。
次の現場で必要となった場合、購入する意向です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする