PRSX-7 ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻) ユタカメイク 白色 39554907

ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)3 注文コード39554907 品番PRSX-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,714
この商品は線径など6種類から選べます 他の種類を見る

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

長さ(m)300 質量(kg)1.79 包装形態ドラム巻 用途各種結束、テント・タープ用など。 トラスコ品番370-8926 材質ポリエステル 種類金剛打タイプ 線径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする