PRSX-10 ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻) ユタカメイク 白色 39554934

ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)6 注文コード39554934 品番PRSX-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,858
この商品は線径など6種類から選べます 他の種類を見る

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

長さ(m)200 質量(kg)3.69 包装形態ドラム巻 用途各種結束、テント・タープ用など。 トラスコ品番370-8918 材質ポリエステル 種類金剛打タイプ 線径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39554934 PRSX-10 86330571 RSX-10 ポリエステル金剛打 ユタカメイク ポリエステル金剛打 ユタカメイク 1巻(200m) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする