ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
イタリアン七分袖カラーシャツ 34203
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39554954
品番
34203-28
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
白×赤
サイズ
11
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
64
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
102
色番
28
グリーン購入法
適合
性別
女性用