ビニロンロープ(金剛打タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39555144 品番 A77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。

太さ(Φmm)6 長さ(m)10 材質ビニロン 質量(kg)0.16 種類金剛打 包装形態袋入 用途各種結束、テント・タープ用など。 トラスコ品番367-4576 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39555144
2023-09-25
用途:
樹木伐採による梯子固定用とその他多様目的
その他業種

初めてのロープ系を購入しましたが、種類、用途の関係上どれを選択するのかがベストか考え、先ずはこの種類を購入し、満足しています。今までは、ナイロンのトラロープを使用していましたが、結びが固く若干古いためところどころに破損があり指に棘の様に刺さって短気が起きることがありこの編み方のロープを購入しました。太さも考え扱い易い物と手頃さ(長さ)を考慮して選びました。正解です。次は太めを選んでいろんな使用で使えるよう購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする