ナイロンロープ3ツ打

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(Φmm)6 長さ(m)10 注文コード39555187 品番A-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は太さ・線径・長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。

太さ(Φmm)6 長さ(m)10 材質ナイロン 質量(kg)0.21 種類3ツ打 包装形態袋入 用途装飾用、ネット用、リード用等。 トラスコ品番367-4541 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
遮光ネットの固定に
教育・研究機関

使いやすい太さで、長いものは少ないので、重宝しております

対象商品:
39555171
2013-10-15
用途:
アウトドアーで物品の固定や物干し用として

価格の割りに使いやすく強度も充分で満足しています。
違うサイズも購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする