ブラウス 34213

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39555234 品番 34213-81
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

着まわしやすいシンプルなレディースシャツ。

サイズ11 混率(%)ストレッチドット(ポリエステル90、綿10) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)44 着丈(cm)59 機能ストレッチ、防透、家庭洗濯可 バスト(cm)98 色番81 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする