ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿作業用ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39555241
品番
WRV-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
安価で軽量、強度に優れたロープです。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
ビニロン
色
白
質量(kg)
1
種類
3ツ打ち
包装形態
袋入
用途
一般作業等の各種結束。
トラスコ品番
367-8113
RoHS指令(10物質対応)
対応