ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス 34213
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39555243
品番
34213-81
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
着まわしやすいシンプルなレディースシャツ。
色
白
サイズ
13
混率(%)
ストレッチドット(ポリエステル90、綿10)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
60
機能
ストレッチ、防透、家庭洗濯可
バスト(cm)
102
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用