RS3 ポリエステルロープ ボビン巻 ユタカメイク 39555284 RS3 ポリエステルロープ ボビン巻 ユタカメイク 39555284 RS3 ポリエステルロープ ボビン巻 ユタカメイク 39555284 RS3 ポリエステルロープ ボビン巻 ユタカメイク 39555284

ポリエステルロープ ボビン巻

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39555284 品番 RS3
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
保管に便利

太さ(Φmm)5 長さ(m)30 材質ポリエステル 種類3ツ打 包装形態ボビン巻 トラスコ品番367-6731 質量(g)520 加工(先端)テープ止め 耐熱温度(℃)110以内 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39555284
2023-06-16
用途:
スチール棚に置かれた材料(木材)の落下防止

強度に不満はありませんが、テンションを掛けると
トラックロープの1.3倍ほど伸びる感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
39555284
2022-03-13
用途:
製品保管時のブルーシート固定

リピ常備品で、常時使用の製品なので信頼して使用している。

対象商品:
39555275
2022-02-28
用途:
winch
製造業

Very sensitive to friction. Fibers tear apart even if pulled over concrete surface.

1人が参考にしています
対象商品:
39555275
2020-12-23
用途:
高所部材の振れ防止

高所に渡してある部材が風で揺れて他の部材に衝突するのを防止するために使用しています。一時的に使用するだけなので取り扱いが便利なものを探していました。ボビン巻なので保管が楽です。使用したおおよその長さをボビンに記入して残量の目安にしています。

対象商品:
39555266
2019-05-20
用途:
農業用
医療・福祉・介護関連業

強度、耐久性、適度なハリと価格にも満足しています。

対象商品:
39555284
2017-07-04
用途:
三箇よりロープの成端およびスプライスの練習用

3oでは細すぎて扱いが難しかった。次は5mm以上を使いたい。

対象商品:
39555275
2013-05-07
用途:
鯉のぼりのポールに3カ所張って鯉をあげました。

柔らかくて、伸びずに使いやすかった。
どのくらい保つかは、時間がたたないと分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする