ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンテグス・タコ糸
荷造り紐 たこ糸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39555555
品番
A-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
天然素材で環境に優しい紐です。
太さ(Φmm)
1.5
長さ(m)
60
材質
綿
色
白
質量(g)
82
用途
一般結束、園芸、工作等。
トラスコ品番
367-4134
RoHS指令(10物質対応)
対応