ロープキャッチャー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 39555607 品番 KJ-18-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。

材質ステンレス(SUS304) 適合ロープ径(Φmm)9 用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番367-5645 質量(g)40 質量(g/袋)40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39555616
2023-11-07
用途:
標識ロープのワッカ作り
電気・ガス・熱供給・水道業

正しい締め方をすれば、ロープが完全に固定されます。
ほぐれ防止用のマンボカンが固すぎて、ロープに固定できなかったので、「やや満足」評価です。

対象商品:
39555607
2021-12-29
用途:
境界線
おおくぼ文具 様

穴あき樹脂杭に9φのクレモナロープを通して
境界線の
エンド処理の良かったです

対象商品:
39555616
2021-01-16
用途:
駐車場の仕切りロープのまとめに。
農・林・水産業

まだロープが届いていないのですが家の近くにあるホームセンターにはこの手のロープキャッチャーが
置いてなく毎回モノタロウさんで購入しています、今までトラロープを使っていましたが、色褪せてきたので違うロープを購入しました、このロープキャッチャーはステンレス製じゃありませんが錆びはほとんど出ませんので重宝しています、ロープの先端が綺麗に処理できるので有り難いです、ロープ本体の到着が待ち遠しいです。

対象商品:
39555616
2018-11-07
用途:
標識ロープの端の輪づくり
おーとらんど 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ロープキャッチャーの行き着くのはユタカメイクになってしまいます。この商品はロープ先にリングが付いているので私の利用する標識ロープ(ポリエチレンロープ)はキャッチャーから滑り抜けることがありません。他社のロープキャッチャーみたいな商品にはリングが無いので他社よりも利用する人のことを考えているメーカーだと思いました。私はポリエチレンロープにリングを入れて先端をバーナーで炙り溶かしてホツレ防止をしてからリングをハンマーで叩き輪を作ります。後はスチールなのでスプレー塗料をピュッとかければ高いステンレスよりもかなり価格を抑えることができました。購入数量が多かったのでホームセンターで買うのが馬鹿々々しく思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
86333624
2017-03-07
用途:
麻紐の固定に
サービス業

思ったよりも金属が固くて、小さいペンチだと曲げにくかったがしっかりと固定できたのでいい商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39555591
2014-10-09
用途:
船舶ロープの端末処理

海水中での使用のためSUS製が有り難く、以前より使用しているものも含め、錆の問題は皆無で、強度面に於いても全く問題無しです。使い易さも良好で、大変満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする