PRCX6 綿ロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク 39556027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿ロープ(金剛打タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)12 注文コード39556027 品番PRCX6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,302
この商品は線径など4種類から選べます 他の種類を見る

強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

用途農園芸、祭礼用、各種結束など。 トラスコ品番370-8683 材質綿 種類金剛打 長さ(m)100 線径(Φmm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39556027 PRCX6 86331375 RCX6 綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 1箱(100m) 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする