ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープ(金剛打タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
9
注文コード
39556036
品番
PRCX5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,858
この商品は
線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途
農園芸、祭礼用、各種結束など。
トラスコ品番
370-8675
材質
綿
色
白
種類
金剛打
長さ(m)
150
線径(Φmm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39556036
PRCX5
86331463
RCX5
綿金剛打ロープドラム巻
ユタカメイク
1箱(150m)
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました