牽引台車用キャスター 固定式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556063 品番 TR-100AWK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10〜20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。

車輪径(Φmm)100 最大荷重(N)1176 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80/45(P1'/P2':75/40) 取付高(mm)144 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 用途牽引台車用キャスター。 仕様プレート式 トラスコ品番384-7462 形状固定車 型式プレート式 質量(kg)0.84 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)115×80 寸法b(mm)43 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 取付高H(mm)144 取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/45(P1'/P2':75/40) プレート寸法F1×F2(mm)115×80 金具高さH(mm)94 偏芯E(mm)- 取付ピッチX×Y(mm)75×45 車輪径D(Φmm)100 シャフト径d(Φmm)12/M10 特性耐摩耗性、耐衝撃性 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする