ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
スタンドカラーシャツ 34310
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39556065
品番
34310-99
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
洗って干すだけ、ノーアイロンの手軽さ。
シンプルながらも衿もとに個性が光るカッティングのスタンドカラーシャツ。
色
黒
サイズ
S
混率(%)
ストレッチドット(ポリエステル90、綿10)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
32.5
着丈(cm)
64
機能
ストレッチ、防透、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
99
アズワン品番
64-9072-13
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用