※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-130AW 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック 39556115 TR-130AW 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック 39556115

牽引台車用キャスター 車輪のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556115 品番 TR-130AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10〜20km/hの牽引に耐えられます。
取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。
段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。

車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)38 トラスコ品番384-7471 質量(kg)0.85 ボス幅(mm)52 許容荷重(kg)180 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 最大荷重(N)1764 シャフト径d(Φmm)20 最大荷重(kg)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする