車輪径(Φmm)100
最大荷重(N)1176
取付座(mm)95×95
取付ピッチ(mm)73×73
取付高(mm)144
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
用途牽引台車用キャスター。
仕様プレート式
トラスコ品番384-7454
形状自在車
型式プレート式
質量(kg)1.09
車輪幅(mm)32
穴径P(Φmm)70×58
取付座A×B(mm)95×95
偏芯(mm)35
寸法b(mm)43
金具鋼板製
ストッパーなし
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)55×42
取付穴径(Φmm)10.5
取付高H(mm)144
取付ピッチ(mm)(P1×P2)73/73(P1'/P2':70/70)
プレート寸法F1×F2(mm)95×95
金具高さH(mm)94
取付ピッチX×Y(mm)73×73
車輪径D(Φmm)100
シャフト径d(Φmm)12/M10
特性耐摩耗性、耐衝撃性
最大荷重(kg)120
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪