※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-150AWJ 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック 39556176 TR-150AWJ 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック 39556176

牽引台車用キャスター 自在式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556176 品番 TR-150AWJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10〜20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。

車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)1960 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)198 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 用途牽引台車用キャスター。 仕様プレート式 トラスコ品番384-7519 形状自在車 型式プレート式 質量(kg)2.54 車輪幅(mm)36 取付座A×B(mm)120×120 偏芯(mm)45 寸法b(mm)56 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 取付高H(mm)198 取付ピッチ(mm)(P1×P2)93/93(P1'/P2':87/87) プレート寸法F1×F2(mm)120×120 金具高さH(mm)123 取付ピッチX×Y(mm)90×90 車輪径D(Φmm)150 シャフト径d(Φmm)20/M16 特性耐摩耗性、耐衝撃性 最大荷重(kg)200 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39556176
2017-03-31
用途:
荷物移動台車に使用
社会福祉法人神戸海星会 様 (医療・福祉・介護関連業)

良い商品です。2台購入したときに同梱して下さり良かったですが、個別のクッション材がされていればより良かったです。
今後ともよろしくお願い致します。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする