※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-200AWJ 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック 39556185 TR-200AWJ 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック 39556185

牽引台車用キャスター 自在式

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556185 品番 TR-200AWJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10〜20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。

車輪径(Φmm)200 最大荷重(N)2450 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)250 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 用途牽引台車用キャスター。 仕様プレート式 トラスコ品番384-7543 形状自在車 型式プレート式 質量(kg)4 車輪幅(mm)45 取付座A×B(mm)140×140 偏芯(mm)58 寸法b(mm)56 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 取付高H(mm)250 取付ピッチ(mm)(P1×P2)115/115(P1'/P2':105/105) プレート寸法F1×F2(mm)140×140 金具高さH(mm)150 取付ピッチX×Y(mm)112×112 車輪径D(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M16 特性耐摩耗性、耐衝撃性 最大荷重(kg)250 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39556176
2017-03-31
用途:
荷物移動台車に使用
社会福祉法人神戸海星会 様 (医療・福祉・介護関連業)

良い商品です。2台購入したときに同梱して下さり良かったですが、個別のクッション材がされていればより良かったです。
今後ともよろしくお願い致します。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする