ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
メンズベスト 01452
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556266
品番
01452-01
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
3L
性別
男性用
混率(%)
コーラルクロス(ポリエステル100)
着丈(cm)
61
バスト(cm)
111
色番
01
グリーン購入法
適合