ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
ベスト 03622
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556293
品番
03622-09
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
11
性別
男性用
混率(%)
コーラルクロス(ポリエステル100)
着丈(cm)
48
バスト(cm)
95.5
色番
09
グリーン購入法
適合