ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
メンズベスト 15101
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556327
品番
15101-96
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
杢調の淡いグレーと立体感のあるシャープな綾目の織柄で丈夫です。
フォーマルなシーンに好評です。
色
グレー
サイズ
S
性別
男性用
混率(%)
カルゼ(ポリエステル65、毛35)
着丈(cm)
55
バスト(cm)
96
色番
96
グリーン購入法
適合