プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556395 品番 P-150WK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)2940 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)95〜100×53〜56 取付高(mm)198 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番384-7314 形状固定車 荷重種別重荷重 質量(kg)2.10 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)137×93 寸法b(mm)56 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 取付高H(mm)198 金具高さH(mm)123 偏芯E(mm)- 取付ピッチX×Y(mm)95〜100×53〜56 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M16 特性耐摩耗性 最大荷重(kg)300 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39556422
2017-05-23
用途:
機械の移動
製造業

付いていたキャスターが壊れた為、取り付け寸法と大きさを確認して購入し交換、どれだけ耐久性が有るかが問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする