プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556404 品番 P-200WK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)200 最大荷重(N)3920 取付座(mm)151×102 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)250 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番384-7357 形状固定車 荷重種別重荷重 質量(kg)3.11 車輪幅(mm)42 取付座A×B(mm)151×102 寸法b(mm)56 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 取付高H(mm)250 金具高さH(mm)150 偏芯E(mm)- 取付ピッチX×Y(mm)112×63 車輪径D(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M16 特性耐摩耗性 最大荷重(kg)400 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39556422
2017-05-23
用途:
機械の移動
製造業

付いていたキャスターが壊れた為、取り付け寸法と大きさを確認して購入し交換、どれだけ耐久性が有るかが問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする