ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
メンズベスト 15102
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
LL
注文コード
39556406
品番
15102-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
繊細な織りが印象的。
衿からフロントにかけてのカーブがエレガントです。
色
グレー
サイズ
LL
性別
男性用
混率(%)
ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)
着丈(cm)
56
バスト(cm)
108
色番
92
グリーン購入法
適合