※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-250WK プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアック 39556413 P-250WK プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアック 39556413

プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556413 品番 P-250WK
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)250 最大荷重(N)4900 取付座(mm)200×140 取付ピッチ(mm)140×80 取付高(mm)305 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番384-7390 形状固定車 荷重種別重荷重 質量(kg)6.10 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)200×140 寸法b(mm)90 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 取付高H(mm)305 金具高さH(mm)180 取付ピッチX×Y(mm)140×80 車輪径D(Φmm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)25/M16 特性耐摩耗性 最大荷重(kg)500 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39556422
2017-05-23
用途:
機械の移動
製造業

付いていたキャスターが壊れた為、取り付け寸法と大きさを確認して購入し交換、どれだけ耐久性が有るかが問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする