プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556431 品番 P-100WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)100 最大荷重(N)1764 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)70〜73×70〜73 取付高(mm)144 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番384-7217 形状自在車 荷重種別重荷重 型式プレート式 質量(kg)1.16 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)95×95 偏芯(mm)35 寸法b(mm)43 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 取付高H(mm)144 取付ピッチ(mm)(P1×P2)73/73(P1'/P2':70/70) プレート寸法F1×F2(mm)95×95 金具高さH(mm)94 取付ピッチX×Y(mm)70〜73×70〜73 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12/M10 特性耐摩耗性 最大荷重(kg)180 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする