P-150W プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアック 39556517 P-150W プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアック 39556517

プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556517 品番 P-150W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)38 ボス幅(mm)55 最大荷重(N)2940 使用ベアリング2047 トラスコ品番384-7284 荷重種別重荷重 許容荷重(kg)300 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 適合品番P-W、P-WJ、P-WK RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板 最大荷重(kg)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39556492
2022-11-04
用途:
リフター付の台車

もともとのキャスターが劣化したので交換しました。
価格もそれなりなので良いのはわかりますが交換して台車が軽く移動できるのが満足です。
丈夫そうなで台車も数年使えるとおもいます。

対象商品:
39556492
2022-09-20
用途:
作業用台の修理
製造業

毎日使用する作業台のキャスターが壊れて交換という状況になってしまい注文したが、翌日には配達され大変助かった。
耐久性は、まだ使用を始めたばかりなのでわからないが安定性はある。

対象商品:
39556501
2022-08-05
用途:
台車用

イノアック製の台車の車輪がガタついてきたので交換用で購入しました。新品時のようでしっくりきます。

対象商品:
39556544
2021-11-22
用途:
台車の交換用キャスターに

特注台車のキャスターが壊れてきた為、交換用にと購入しました。交換後は動きもスムーズになりウレタン材質も他メーカーと遜色ないものなので良いですね。
他の台車キャスターが壊れてきたらまた購入したいと思います。

対象商品:
39556501
2020-10-09
用途:
運搬機器の車輪交換
有限会社野口工業 様 (製造業)

寸法表示が図面とヒモ付いてると分かりやすかったです。
結果、一部を削らなければはまらなかったですが、使用できてよかったです。

対象商品:
39556517
2021-04-26
用途:
オイルバケットポンプと2トンガレ−ジョジャッキ用車輪
柴田輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発注前の投稿です どこを見ても車軸の径が出ていません。注文しようが有りません

MonotaROからの回答

ご不便をおかけしております。商品個別の情報ページで「シャフト径d(mm)」にて記載がございます。ご指定の注文コードですと、20mmになります。https://www.monotaro.com/p/3955/6517/
商品情報の不明がございましたら、商品問い合わせにてご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。

対象商品:
39556517
2020-04-14
用途:
台車車輪交換取替時
農・林・水産業

台車の車輪が劣化しておりましたので
こちらのウレタンキャスターに交換致しました。
非常にスムーズでなめらかな動きと静音で
満足しています。

対象商品:
39556526
2019-11-15
用途:
バッテリーリフトの車輪
有限会社飯野折本所 様 (製造業)

某メーカーの車輪が壊れた為交換を依頼したところ部品が無いので新品のバッテリーリフトを購入して下さいとの返答、そこでモノタロウさんで検索したところぴったり同じサイズの車輪があるではないですか!本当にモノタロウさんにはいつもお世話になっております、ありがとうございます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする