ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
カマーベスト 15117
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556616
品番
15117-99
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
着心地の良いトロピカルにストレッチ糸を使った、扱いやすいブラックフォーマルです。
色
黒
サイズ
M
性別
男性用
混率(%)
ストレッチトロピカル(ポリエステル100)
ウエスト(cm)
72〜80
背丈(cm)
44
機能
ストレッチ
色番
99
グリーン購入法
適合