ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
メンズベスト 15108
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556659
品番
15108-98
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
重厚感あるチャコールグレーの織柄ストライプです。
同素材のボトムと合わせてシックに。
色
グレー
サイズ
L
性別
男性用
混率(%)
シャドーストライプ(制電)(ポリエステル70、毛30)
着丈(cm)
57
機能
制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
106
色番
98
グリーン購入法
適合