低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付座(mm)102×102 取付高(mm)191 注文コード39556675 品番LR-150WJBBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付座・取付高など5種類から選べます 他の種類を見る

低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

車輪径(Φmm)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75 取付高(mm)191 材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番384-7179 形状自在車S 車輪幅(mm)35 偏芯(mm)39.5 寸法b(mm)55 金具鋼板製 最大荷重(N)1960 取付穴径(Φmm)11 金具高さH(mm)118 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39556675 LR-150WJBBK 50927444 LR-150WJB-BK(12) 低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) イノアック 低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) イノアック 1個 3,429 税込3,772 外観に変更があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする