3/22より値下げ!現場を応援

LR-150WBK 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 39556684 LR-150WBK 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 39556684

低始動抵抗キャスター (車輪のみ)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556684 品番 LR-150WBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

ボス幅(mm)53 シャフト径d(Φmm)12 トラスコ品番384-7161 質量(kg)0.47 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39556684
2022-09-29
用途:
台車の修理
千代田計装株式会社 様 (建設業・工事業)

丁度良いサイスが無かったので、納期も早く助かりました。

対象商品:
39556684
2021-11-06
用途:
劣化時交換
丸中製菓株式会社 様 (製造業)

屋外ポスターや床面が荒い場合にゴムが削れやすい。アスファルトの様な床でも耐えれる材質のタイプを検討してほしい

2人が参考にしています
対象商品:
39556684
2022-02-07
用途:
市場で荷上げ、海藻、魚介類
大和丸 様

最初は何て素晴らしいと使っていたのですが、使わない日が長くなって、使おうとしたら!動きませんでした。
ステンレスと思い込んでいました、他の方にも紹介して買って頂いたのですが、
若干高くても買いますから、オールステンレスでお願いします。

後は問題有りません200kg程載せても、タイヤが破損する様な事は有りませんでした。現在はグリスアップして使っています。
他のメーカーさんのコマよりよく周り、荷を載せても軽いのが最高だった。

1人が参考にしています
対象商品:
86887193
2021-10-02
用途:
搬送台車

ゴムが柔らかすぎてウレタンより遥かに重いです。ゴムよりはマシで安いと言うことでしょう

2人が参考にしています
対象商品:
39556684
2019-09-16
用途:
清楚作業時
JNT 様 (サービス業)

とても丈夫で大変満足してます。ありがとうございました。

対象商品:
39556684
2017-12-09
用途:
カラオケ機材運台
その他業種

普通の鋼板ゴム巻き150mmキャスター4個を付けてフローリング床を10m程い移動するのに利用していましたが、床とゴムの抵抗でなかなか始動しなく、特に方向転換にはギュ・ギュと音がして相当な力が必要でした。低始動車輪のみを買い付け替えました。結果良好です。種類別キャスターを3種類も買い納得いかず、低始動キャスターに落ち着きました。

1人が参考にしています
対象商品:
39556684
2018-02-24
用途:
商品ラック等の修理

タイヤの接地面積が少なく良く転がりました。ベアリングも良かったのかも。

対象商品:
39556684
2017-12-05
用途:
台車移動時
サービス業

まだたいして使えてないので何とも言えませんが、5年は持って欲しいなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする